Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Verkehrszeichen Zugang verboten mit LKW C23 SB250 700 mm Klasse III

  • ERIKS:14088150
  • Hersteller:K7K02C23
Image 1
C23: Keine Zufahrt für Fahrer von Fahrzeugen, die für den Gütertransport bestimmt oder verwendet werden.
Produkteigenschaften:Amtliches Verkehrszeichen aus Aluminium mit doppeltem Falzrand.
Schildkante RAL32 (verkehrsrot)
Vorderseite voll reflektierend< BR>Heck RAL743 (verkehrsgrau)
Zur Liste hinzufügen

259,52 €/ Stückexkl. MwSt

308,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PIKT-O-NORM