Eriks
PIKT-O-NORM

PIKT-O-NORM Piktogramm Gasbehälter unter Druck GHS04 Vinyl selbstklebend ohne weisser Rahmen 24x24mm 25St.

  • ERIKS:13629570
  • Hersteller:113674
Image 1
Aufkleber mit GHS-Piktogramm zur Kennzeichnung von Gasbehältern unter Druck.
Das Piktogramm „Gasbehälter unter Druck“ weist neben chemischen Stoffen, die unter Druck stehen, auf sichere Gase hin, da diese auch unter Druck gefährlich sein können.
Beim Erhitzen und bei hohen Temperaturen können Druckgasbehälter explodieren oder zu einem Brand führen.
Die Gase können in komprimierte Gase, verflüssigte Gase, tiefgekühlte Gase (kann Verbrennungen verursachen) und gelöste Gase unterteilt werden.
In Übereinstimmung mit der aktuellen Gesetzgebung, dem internationalen GHS-Standard und der europäischen CLP-Verordnung.
Zur Liste hinzufügen

11,58 €/ Stückexkl. MwSt

13,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PIKT-O-NORM