Eriks
PFERD

PFERD Trennschleifscheibe 70x2,1x10,0

  • ERIKS:23875839
  • Hersteller:4007220165775
Image 1
Schleifmittel: Korund A Ohne Zugabe von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt.
Mittelhartes, universelles Werkzeug in Härte P mit hoher Trennleistung und guter Standzeit für kühles Trennen.
Für universelle Trennaufgaben Speziell für schwer zugängliche Stellen Für Elektro- und Druckluft-Geradschleifer aller Leistungsklassen geeignet Mit montiertem
Werkzeughalter auf Geradschleifern bis zur höchstzulässigen Drehzahl des Werkzeughalters einsetzen Trennschleifscheiben bis ø 76 mm dürfen ohne
Schutzhaube eingesetzt werden
Zur Liste hinzufügen

3,04 €/ Stückexkl. MwSt

3,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
70 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Dicke
2.1 mm
Körnung
46
Härte
P
Material Verkleidung
Korund
Form
Flach
Höhe
10 mm