Eriks
PFERD

PFERD Stiftenfeile schmal 150mm Hieb 00

  • ERIKS:23115558
  • Hersteller:66260150
Image 1
Stiftenfeile, schmal

Ausführung: Form A, rechteckig, mit Angel, von 2 Seiten gehauen. Schmale Ausführung.

Anwendung: Zum Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien und Entgraten sowie zum Feilen von Durchbrüchen geeignet. Auch für präzise Flächenbearbeitungen einsetzbar.
Zur Liste hinzufügen

22,77 €/ Stückexkl. MwSt

27,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Typ
Feilen
Form
rechteckig
Ausführung
Hieb 00
Länge
150 mm
Breite
8 mm
Dicke
3.5 mm