Eriks
PFERD

PFERD Schmieröl ONG OEL

  • ERIKS:23876247
  • Hersteller:4007220179338
Image 1
(1+2) Spezialschmieröl Für Druckluftgeräte zur Ölnebelschmierung.
Zum Schutz vor Vereisung.
Vorteile: Gute Vernebelungsfähigkeit Hohe Schmierkraft Dünnflüssig Vor Korrosion schützend Stark wasserabweisend
(3) Getriebefett FT 3 Für Getriebe
von Biegwellenmaschinen, Winkeltrieben, Winkelhandstücken.
(4) Kugellagerfett FT 5 Für alle Kugellager.
Zur leichten Benetzung von Schleuderscheiben als Staubabdichtung.
(5) Wellenfett FT 4 Spezialfett mit besonderen Schmier- und Hafteigenschaften für Biegwellen 4 ZG bis 15 KG.
Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden.
Entfetten Sie Seele und Schlauch und tragen Sie auf die Seele neues Spezialwellenfett auf.
(6) Pflegeset bestehend aus: 1 Schlauchbürste zum Entfernen des alten Fettes aus dem Schutzschlauch.
2 nichtfasernden Reinigungstüchern (400 x 330 mm) Befreien Sie die Seele mit einem Entfettungsmittel und einem Reinigungstuch (keine Putzwolle verwenden!)
von altem Fett.
Geben Sie neues Fett auf das zweite Tuch und ziehen Sie die Seele hindurch.
Zur Liste hinzufügen

39,95 €/ Stückexkl. MwSt

47,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD