Eriks
PFERD

PFERD Schleifvlieskörper Korund60x50mm K100/6

  • ERIKS:23429063
  • Hersteller:4007220157213
Image 1
Schleifstift POLINOX®PNLAusführung: Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Die Lamellen sind sehr dicht gepackt, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Mit 6-mm-Spannschaft.Anwendung: Ideal für die Flächenbearbeitung. Zum Mattieren, Satinieren und Reinigen.60 x 50 mm. Empf. 5000 min-1, max. 10000 min-1.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
100
Durchmesser
60 mm
Breite
60 mm
Stiftanschluss
6 mm