PFERD Schleifstifte Zylinderform ZY Korngröße 30 härte O AR 2050/6
ERIKS:23871979
Hersteller:4007220098080
Schleifstifte der Härte O bestehen aus Edelkorund in einer keramischen Bindung. Diese Werkzeuge zeichnen sich aus durch eine sehr lange Standzeit und die gute Zerspanung, was auf die Kombination von abriebfester Körnung und harter Bindung zurückzuführen ist. Die Härte O eignet sich besonders für den Kanteneinsatz und das Entgraten von Stahlbauteilen - die maximal zulässige Drehzahl bezieht sich auf die freie Stiftlänge von 10mm