Eriks
PFERD

PFERD Schleifstift zylindrisch 0408 3 AWCO 100 J 5V

  • ERIKS:12052131
  • Hersteller:4007220802144
Image 1
Edelkorund-/Keramikkorn-Schleifstift, Zylinderform, 3-mm-Schaft

TOUGH
Ausführung: Gemisch aus Edelkorund weiß und selbstschärfendem Keramikkorn (AWCO, Härte J), blau-weiße keramische Bindung.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen auf schwer zerspanbaren Werkstoffen, für die Flächen- und Kantenbearbeitung geeignet. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 35–50 m/s.

Zur Liste hinzufügen

2,44 €/ Stückexkl. MwSt

2,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD