Eriks
PFERD

PFERD Schleifstift Polinox PLN5030/6A K180

  • ERIKS:23429061
  • Hersteller:4007220157114
Image 1
Schleifstift POLINOX®PNLAusführung: Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Das Schleifvlies ist lamellenförmig radial angeordnet. Die Lamellen sind sehr dicht gepackt, wodurch eine hohe Standzeit erreicht wird. Mit 6-mm-Spannschaft.Anwendung: Ideal für die Flächenbearbeitung. Zum Mattieren, Satinieren und Reinigen.50 x 30 mm. Empf. 6000 min-1, max. 12000 min-1.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
180
Durchmesser
50 mm
Breite
30 mm
Stiftanschluss
6 mm