Eriks
PFERD

PFERD Schleifbandrolle Aluminiumoxid 25x50000 - P320

  • ERIKS:23875207
  • Hersteller:4007220587621
Image 1
Zum Handschleifen auf Werkstoffen aller Art geeignet.
Lieferung erfolgt in Karton mit Abreißkante, so dass die Schleifbandstücke nach Bedarf am Arbeitsplatz abgetrennt werden können.
SBR 25, SBR 40 und SBR 50 entsprechen Form B, ISO 3366.
SBR 100 entspricht Form A, ISO 3366.
Schleifmittel: Korund A
Zur Liste hinzufügen

32,82 €/ Stückexkl. MwSt

39,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Körnung
320
Länge
50000 mm
Breite
25 mm
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Material Träger
Polyestergewebe