Eriks
PFERD

PFERD Rundbürste, ungezopft, stahldraht RBU 20016/22,2 0,25

  • ERIKS:23873951
  • Hersteller:4007220530436
Image 1
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großflächigen Werkstücken im Hand- und maschinellen Einsatz geeignet.
Mit geringem Anpressdruck arbeiten Nur die Drahtspitzen einsetzen Einsatz auf allen handelsüblichen stationären Antriebsmaschinen und Schleifböcken
durch variable Bohrungs-ø möglich Informationen zur Auswahl des richtigen Schleifkornes finden Sie auf Seite 8
Zur Liste hinzufügen

37,41 €/ Stückexkl. MwSt

44,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Bürstendurchmesser
200 mm
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.25 mm
Max. Drehzahl
6
Breite
16
Bohrungsdurchmesser
31.8