Eriks
PFERD

PFERD Pinselbürste mit Schaft gezopft 0,35 19/6 INOX

  • ERIKS:23873734
  • Hersteller:4007220220702
Image 1
Aggressiv arbeitende Bürste.
Für mittelschwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.
Durch Aufspreizen der Drähte bei Rotation insbesondere an schwer zugänglichen Stellen sowie in Bohrungen und Hohlräumen einsetzbar.
Drehzahlregelbare Werkzeugantriebe verwenden, um die Spreizung der Bürste zu kontrollieren Empfohlene Antriebsleistung mindestens 500 Watt
Zur Liste hinzufügen

31,52 €/ Stückexkl. MwSt

37,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Material
Edelstahl
Drahtdurchmesser
0.35 mm
Bürstendurchmesser
19 mm