Eriks
PFERD

PFERD Pinselbürste mit Schaft 0,2 15/6 Stahl

  • ERIKS:23873716
  • Hersteller:4007220530894
Image 1
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.
Durch Aufspreizen der Drähte bei Rotation insbesondere an schwer zugänglichen Stellen sowie in Bohrungen und Hohlräumen einsetzbar.
Empfohlene Antriebsleistung mindestens 300 Watt
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.2 mm
Bürstendurchmesser
15 mm