Eriks
PFERD

PFERD Kegelbürste mit Gewinde gezopft 0,50 65/M14 Stahl

  • ERIKS:23873843
  • Hersteller:4007220579121
Image 1
Aggressiv arbeitende Bürste.
Hervorragend für schwere Bürstarbeiten auf großen Flächen sowie zum Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.
Optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern
Zur Liste hinzufügen

14,32 €/ Stückexkl. MwSt

17,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Bürstendurchmesser
65 mm
Rostfreier Stahl
Nein
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.5 mm
Max. Drehzahl
12500