Eriks
PFERD

PFERD Kegelbürste mit Gewinde gezopft 0,35 65/M14 INOX

  • ERIKS:23873845
  • Hersteller:4007220220740
Image 1
Aggressiv arbeitende Bürste.
Hervorragend für schwere Bürstarbeiten auf großen Flächen sowie zum Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.
Optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern
Zur Liste hinzufügen

30,69 €/ Stückexkl. MwSt

36,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Bürstendurchmesser
65 mm
Rostfreier Stahl
Ja
Material
Edelstahl
Drahtdurchmesser
0.35 mm
Max. Drehzahl
12500