Eriks
PFERD

PFERD Kegelbürste mit Gewinde 0,30 75/M14 Stahl

  • ERIKS:23873918
  • Hersteller:4007220220849
Image 1
Hervorragend für mittelschwere Bürstarbeiten auf großen Flächen sowie zum Entgraten, Reinigen und Entrosten geeignet.
Optimale Ergebnisse auf drehzahlregelbaren Werkzeugantrieben
Zur Liste hinzufügen

20,45 €/ Stückexkl. MwSt

24,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Material
Stahl
Drahtdurchmesser
0.3 mm
Bürstendurchmesser
75 mm