Eriks
PFERD

PFERD Hartmetall-Stiftfräse Verzahnung 4 1225 4 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23152590
  • Hersteller:6725040030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Zylinderform ZYA, ohne Stirnverzahnung, Zahnung 4, RüggebergRotorfräser, 6 mm Schaft-Ø
Zur Liste hinzufügen

51,32 €/ Stückexkl. MwSt

61,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Zylinderform ZYA
Gesamtlänge
65 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm