Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Zylinderform ZYA 1625/8

  • ERIKS:23871270
  • Hersteller:4007220045817
Image 1
Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.
Form ZYAS mit Verzahnung auf Umfang und Stirn.
Zur Liste hinzufügen

53,32 €/ Stückexkl. MwSt

63,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Zylinderform ZYA
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
16 mm