Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Walzenrundform WRC 1225/6

  • ERIKS:23871217
  • Hersteller:4007220770139
Image 1
Walzenrundförmiger Frässtift nach DIN 8032.
Kombination zylindrischer und kugelförmiger Geometrien.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Walzenrundform WRC
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
12 mm