Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Spitzkegelform versenkt 90° KSK 1005/6

  • ERIKS:23871346
  • Hersteller:4007220047583
Image 1
Kegelsenkförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033 mit Winkel (90°).
Die Ausführung KSK 0603/6 (Doppelender) ist beidseitig verzahnt und einsetzbar, siehe Abbildung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
5 mm
Form
Spitzkegelform versenkt 90° KSJ
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
50 mm
Kopfdurchmesser
10 mm