Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Rundkegelform KEL 1225/8

  • ERIKS:23871381
  • Hersteller:4007220048566
Image 1
Rundkegelförmiger Frässtift mit runder Kuppe nach DIN 8032 und Verzahnung nach DIN 8033.
Zur Liste hinzufügen

52,97 €/ Stückexkl. MwSt

63,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Rundkegelform KEL
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
65 mm
Kopfdurchmesser
12 mm