Eriks
PFERD

PFERD Frässtifte HM Rundbogenform RBF 0820/6

  • ERIKS:23430561
  • Hersteller:4007220047651
Image 1
Rundbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032 mit Verzahnung nach DIN 8033.
Zur Liste hinzufügen

33,54 €/ Stückexkl. MwSt

39,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
20 mm
Form
Rundbogenform RBF
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
60 mm
Kopfdurchmesser
8 mm