Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM Rundkegelform 12304 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23152617
  • Hersteller:6725720015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Rundkegelform KEL, Zahnung 4, Rüggeberg

Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø
Zur Liste hinzufügen

70,91 €/ Stückexkl. MwSt

84,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
30 mm
Form
Rundkegelform KEL
Gesamtlänge
70 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm