Eriks
PFERD

PFERD Frässtift HM Rundbogenform 12254 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415202
  • Hersteller:4007220047828
Image 1
Hartmetallfrässtift DIN 8032/8033, Rundbogenform RBF, Zahnung 4, Rüggeberg

Rotorfräser, 6 mm Schaft-Ø
Zur Liste hinzufügen

51,78 €/ Stückexkl. MwSt

61,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Max. Arbeitslänge
25 mm
Form
Rundbogenform RBF
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
65 mm
DIN-Norm
8033
Kopfdurchmesser
12 mm