Eriks
PFERD

PFERD Fiberschleifer 115x22 - P60

  • ERIKS:23875648
  • Hersteller:4007220617458
Image 1
Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung und sehr guter Standzeit.
Das Keramikkorn ist speziell für die Bearbeitung harter Werkstoffe und Schichten ausgelegt und erzielt die beste Schleifleistung auf
leistungsstarken Winkelschleifern.
Schleifmittel: Keramikkorn CO
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Durchmesser der Scheibe
115 mm
Bohrlochdurchmesser
22 mm
Körnung
p60
Material Verkleidung
Keramik