Eriks
PFERD

PFERD Fächerschleifer 60x15x6 - P120 Aluminiumoxid

  • ERIKS:23874405
  • Hersteller:4007220155325
Image 1
Schleifmittel: Korund A Universellauf allen Werkstoffen einsetzbar.
Die Fächerschleifer F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 und F 8050 entsprechen ISO 3919.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
120
Durchmesser
60 mm
Breite
10 mm
Stiftanschluss
6 mm