Eriks
PFERD

PFERD Fächerschleifer 30x10x6 - P150 Aluminiumoxid

  • ERIKS:23874313
  • Hersteller:4007220154328
Image 1
Schleifmittel: Korund A Universellauf allen Werkstoffen einsetzbar.Die Fächerschleifer F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 und F 8050 entsprechen ISO 3919.
Zur Liste hinzufügen

2,57 €/ Stückexkl. MwSt

3,06 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
150
Durchmesser
30 mm
Breite
10 mm
Stiftanschluss
6 mm