Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Fächerschleifer 10x15x3 - P60 ...
PFERD Fächerschleifer 10x15x3 - P60 Aluminiumoxid
ERIKS:
23874261
Hersteller:
4007220661697
Schleifmittel: Korund A Universellauf allen Werkstoffen einsetzbar.Die Fächerschleifer F 3010, F 3015, F 4015, F 4020, F 5020, F 5030, F 6015, F 6020, F 6030, F 6040, F 8030, F 8040 und F 8050 entsprechen ISO 3919.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
PFERD
Material Verkleidung
Aluminiumoxid
Körnung
60
Durchmesser
10 mm
Breite
15 mm
Stiftanschluss
3 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden