Eriks
PFERD

PFERD Diamant-Nadelfeile Messerfeile D181 - 140mm

  • ERIKS:23870943
  • Hersteller:4007220016893
Image 1
Diamant-Nadelfeilen sind universell im Werkzeugbau einsetzbar.
Diamant-Nadelfeilen in extra schlanker Ausführung (S) eignen sich besonders gut zur Bearbeitung tiefliegender enger Konturen.
Beide Ausführungen können mit dem Schnellspannheft 210-1 und dem Nadelfeilenhalter NFH 212 verwendet werden.
Ausführliche Informationen und Bestelldaten finden Sie in Katalog 201.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Typ
Feilen
Form
Messerfeile
Ausführung
D181
Länge
140 mm
Dicke
1.8 mm