Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
DE - Deutsch
Startseite
Diamant-Hemmungsfeile Quadrati...
PFERD Diamant-Hemmungsfeile Quadratisch D25 - 140mm
ERIKS:
23870988
Hersteller:
4007220535547
Diamant-Hemmungsfeilen werden im Werkzeugbau an kleinsten Profilen und in der Feinmechanik eingesetzt.
Sie sind durch den geschmiedeten Schaft ohne Heft einsetzbar.
Mit den Korngrößen D 25 und D 46 können feinste Oberflächengüten erzielt werden.
Zur Liste hinzufügen
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Spezifikationen
Dokumente
Marke
PFERD
Typ
Feilen
Form
Vierkant
Ausführung
D25
Länge
140 mm
Dicke
2 mm
Alle Varianten anzeigen
Anmelden