Eriks
PFERD

PFERD Diamant-Handy-Feilen-Satz D181 - 140mm - 5-teilig

  • ERIKS:23871069
  • Hersteller:4007220017395
Image 1
Die Diamant-Nadelfeilen-Sets werden in einer praktischen bruchfesten Kunststoffbox geliefert, die die Werkzeuge vor Beschädigungen schützt.
Diese eignet sich optimal zur Aufbewahrung, z.B. im Werkzeugwagen oder in der Werkbank.
Inhalt DF 4205 : je 1 Stück DF 4112 (flachstumpf) DF 4132 (dreikant) DF 4142 (vierkant) DF 4152 (halbrund) DF 4162 (rund) Inhalt DF 4211 :
je 1 Stück DF 4112 (flachstumpf) DF 4112R (flachstumpf mit runden Kanten) DF 4122 (flachspitz) DF 4132 (dreikant) DF 4142 (vierkant) DF 4152 (halbrund)
DF 4162 (rund) DF 4172 (Messer) DF 4182 (Schwert) DF 4192 (Vogelzunge) DF 4102T (Barett)
Zur Liste hinzufügen

142,68 €/ Stückexkl. MwSt

169,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PFERD
Ausführung
D181
Länge
140 mm