

30,86 €/ Stückexkl. MwSt
36,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PFERD |
Typ | Feilen |
Form | halbrund |
Ausführung | Hieb 0 |
Länge | 100 mm |
Breite | 12 mm |
Dicke | 3.5 mm |