Eriks
PETZL

PETZL Stahlkarabiner M34 A TL TRIACT-LOCK

  • ERIKS:12986815
Image 1
Referenzen: M34A TL
Gewicht: 75 g
Verriegelungssystem: TRIACT-LOCK
Farbe(n): grau
Festigkeit der Hauptachse: 27 kN
Festigkeit der Nebenachse: 8 kN
Festigkeit des offenen Tors: 7 kN
Toröffnung: 24 mm
Zur Liste hinzufügen

25,74 €/ Stückexkl. MwSt

30,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PETZL