29,96 €/ Stückexkl. MwSt
35,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PERMA |
Serie | STAR |
Typ | 104054 |
Anstrieb Mechanismus | elektromechanisch |
Behältervolumen | 60 ml |
Schmierstoff | SF04 |
DIN-Norm | DIN - K1S-20 |
Zulassung | CE |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebstemperatur | von -20 bis 160 °C |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Maximumlänge Zulaufleitung | 5 m |
Schutzart (IP) | 65 |
Alarmfunktion | Ja |
Nennbetriebsdauer | 1, 2, 3, ..., 12 Monate |
Anschluss | R 1/4" |
42,03 €/ Stückexkl. MwSt
50,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.20265,19 €/ Stückexkl. MwSt
6,18 €inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026197,97 €/ Stückexkl. MwSt
235,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026