28,39 €/ Stückexkl. MwSt
33,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PERMA |
Serie | STAR |
Typ | 104035 |
Anstrieb Mechanismus | elektromechanisch |
Behältervolumen | 60 ml |
Schmierstoff | leer |
Zulassung | CE |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Maximumlänge Zulaufleitung | 5 m |
Schutzart (IP) | 65 |
Nennbetriebsdauer | 1, 2, 3, ..., 12 Monate |
Anschluss | R 1/4" |
42,03 €/ Stückexkl. MwSt
50,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.20265,19 €/ Stückexkl. MwSt
6,18 €inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026197,97 €/ Stückexkl. MwSt
235,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026