Eriks
PERMA

PERMA Automatischer Einpunkt-Schmierstoffgeber STAR 250cm3 lehr einschließlich abfühlen 104452

  • ERIKS:12749030
  • Hersteller:104452
Image 1
Zur Liste hinzufügen

41,40 €/ Stückexkl. MwSt

49,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PERMA
Serie
STAR
Typ
104452
Anstrieb Mechanismus
elektromechanisch
Behältervolumen
250 ml
Schmierstoff
leer
Zulassung
CE
Max. Betriebsdruck
6 bar
Anzahl Anschlüsse
100 %
Maximumlänge Zulaufleitung
5 m
Schutzart (IP)
65
Nennbetriebsdauer
1, 2, 3, ..., 12 Monate
Anschluss
R 1/4"
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

PERMA Montagesatz Direkte Montage STAR 101477

  • ERIKS:12749224
  • Manufacturer:101477

42,03 €/ Stückexkl. MwSt

50,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

PERMA Batterieset STAR CONTROL 101351

  • ERIKS:11661156
  • Manufacturer:101351

5,19 €/ Stückexkl. MwSt

6,18 €inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Product Image

PERMA Schutzkappe STAR LC 250 109519

  • ERIKS:12749252
  • Manufacturer:109519

3,91 €/ Stückexkl. MwSt

4,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

197,97 €/ Stückexkl. MwSt

235,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026