34,85 €/ Stückexkl. MwSt
41,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PERMA |
Serie | FLEX |
Typ | 107200 |
Anstrieb Mechanismus | Elektrochemische Reaktion |
Behältervolumen | 125 ml |
Schmierstoff | SO32 |
DIN-Norm | DIN CLP100 |
Zulassung | Ex, IEC Ex, CE |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Betriebstemperatur | von -5 bis 100 °C |
Max. Betriebsdruck | 5 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Maximumlänge Zulaufleitung | 2 m |
Schutzart (IP) | 68 |
Nennbetriebsdauer | Einstellbar: 1-12 Monate |
Durchmesser | 58 mm |
Anschluss | R 1/4" |
34,43 €/ Stückexkl. MwSt
40,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026147,18 €/ Stückexkl. MwSt
175,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026