Eriks
PERMA

PERMA 100063 Automatischer Einpunkt-Schmierstoffgeber CLASSIC mit LOAD PU-M SYN 500-1 (SF05) FETT

  • ERIKS:12749002
  • Hersteller:100063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,26 €/ Stückexkl. MwSt

33,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
PERMA
Serie
CLASSIC
Typ
100063
Anstrieb Mechanismus
Elektrochemische Reaktion
Behältervolumen
120 ml
Schmierstoff
SF05
DIN-Norm
DIN - KPF1S-20
Zulassung
Ex, CE
Umgebungstemperatur
von 0 bis 40 °C
Betriebstemperatur
von -20 bis 160 °C
Max. Betriebsdruck
4 bar
Anzahl Anschlüsse
100 %
Maximumlänge Zulaufleitung
1 m
Nennbetriebsdauer
Einstellbar: 1-3-6-12 Monate
Durchmesser
70 mm
Anschluss
R 1/4"
Ersatzteile & Zubehör

147,18 €/ Stückexkl. MwSt

175,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

2,68 €/ Stückexkl. MwSt

3,19 €inkl. MwSt

221 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

2,68 €/ Stückexkl. MwSt

3,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

34,43 €/ Stückexkl. MwSt

40,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026