28,05 €/ Stückexkl. MwSt
33,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PERMA |
Serie | CLASSIC |
Typ | 100052 |
Anstrieb Mechanismus | Elektrochemische Reaktion |
Behältervolumen | 120 ml |
Schmierstoff | SF04 |
DIN-Norm | DIN - K1S-20 |
Zulassung | Ex, CE |
Umgebungstemperatur | von 0 bis 40 °C |
Betriebstemperatur | von -20 bis 160 °C |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Anzahl Anschlüsse | 100 % |
Maximumlänge Zulaufleitung | 1 m |
Nennbetriebsdauer | Einstellbar: 1-3-6-12 Monate |
Durchmesser | 70 mm |
Anschluss | R 1/4" |
2,68 €/ Stückexkl. MwSt
3,19 €inkl. MwSt
91 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.20262,68 €/ Stückexkl. MwSt
3,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026147,18 €/ Stückexkl. MwSt
175,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.202634,43 €/ Stückexkl. MwSt
40,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026