30,90 €/ Stückexkl. MwSt
36,77 €inkl. MwSt
414 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PAULSTRA |
Code elastische Buchse | 561207 |
Durchmesser innen Busch | 10 mm |
Durchmesser outerbush | 22 mm |
Länge insidebush | 30 mm |
Länge outerbush | 25 mm |
Radiallast statisch maximal | 45 kg |
Axiale Last dynamisch max. | 35 kg |
Kardanischer Winkel max. | 3 ° |
Ablenkung axiale Belastung max. | 0.6 mm |
Radiale Einfederung bei Belastung max. | 0.09 mm |
Härte (Sh A) | 60 |
Gepresste Ausführung | Nein |
Torsion maximal | 20 ° |
Vulkanisierte Ausführung | Ja |