

174,49 €/ Stückexkl. MwSt
207,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PARKER |
Kennziffer | PR3173Q |
Material Filterelement | mehrlagiges Glasfasermaterial inkl. Draht-Stützgewebe auf beiden Seiten |
Filterfeinheit | 6 µm |
Differenzdruck | 150 L/min bei 0,38 bar ΔP |
ß-Verhältnis | 6 |
Min. Collapse Druckprüfung nach ISO2941 | >20 bar |
Material Dichtung | FKM |
A | 90,5 mm |
B | 48,2 mm |
D | 90,5 mm |
E | 161 mm |