

167,14 €/ Stückexkl. MwSt
198,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PARKER |
Kennziffer | PR3095Q |
Material Filterelement | mehrlagiges Glasfasermaterial mit Drahtgewebe auf der Anströmseite und Edelstahlgewebe auslassseitig |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 60 L/min bei 0,54 bar ΔP |
ß-Verhältnis | 10 |
Min. Collapse Druckprüfung nach ISO2941 | >210 bar |
Material Dichtung | FKM |
A | 47 mm |
B | 22,2 mm |
D | 47 mm |
E | 152 mm |