

46,21 €/ Stückexkl. MwSt
54,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PARKER |
Kennziffer | PR3059Q |
Material Filterelement | mehrlagiges Glasfasermaterial inkl. Draht-Stützgewebe auf beiden Seiten |
Filterfeinheit | 20 µm |
Differenzdruck | 60 L/min bei 0,33 bar ΔP |
ß-Verhältnis | 20 |
Min. Collapse Druckprüfung nach ISO2941 | >20 bar |
Material Dichtung | FKM |
A | 47 mm |
B | 22,2 mm |
D | 47 mm |
E | 83 mm |