

253,41 €/ Stückexkl. MwSt
301,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PARKER |
Kennziffer | PR2859Q |
Material Filterelement | mehrlagiges Glasfasermaterial mit Drahtgewebe auf der Anströmseite und Edelstahlgewebe auslassseitig |
Filterfeinheit | 20 µm |
Differenzdruck | 300 L/min bei 0,42 bar ΔP |
ß-Verhältnis | 20 |
Min. Collapse Druckprüfung nach ISO2941 | >210 bar |
A | 83,5 mm |
B | 47,5 mm |
D | 83,5 mm |
E | 141,0 mm |