

53,44 €/ Stückexkl. MwSt
63,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PARKER |
Kennziffer | 943799Q |
Material Filterelement | mehrlagiges Glasfasermaterial inkl. Draht-Stützgewebe auf beiden Seiten |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 70 L/min bei 0,43 bar ΔP |
ß-Verhältnis | 10 |
Min. Collapse Druckprüfung nach ISO2941 | >10 bar |
Material Dichtung | FKM |
A | 70 mm |
B | 35 mm |
C | 35 mm |
D | 70 mm |
E | 85 mm |