

836,52 €/ Stückexkl. MwSt
995,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PARKER |
Kennziffer | 943651Q |
Material Filterelement | mehrlagiges Glasfasermaterial mit Drahtgewebe auf der Anströmseite und Edelstahlgewebe auslassseitig |
Filterfeinheit | 10 µm |
Differenzdruck | 700 L/min bei 0,38 bar ΔP |
ß-Verhältnis | 10 |
Min. Collapse Druckprüfung nach ISO2941 | >210 bar |
Material Dichtung | FKM |
A | 78 mm |
B | 40,2 mm |
D | 78 mm |
E | 520 mm |