

132,18 €/ Stückexkl. MwSt
157,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PARKER |
Kennziffer | 940090Q |
Material Filterelement | mehrlagiges Glasfasermaterial inkl. Draht-Stützgewebe auf beiden Seiten |
Min. Collapse Druckprüfung nach ISO2941 | >210 bar |
Material Dichtung | FKM |
A | 44,5 mm |
B | 22,1 mm |
D | 44,5 mm |
E | 108 mm |