

928,79 €/ Stückexkl. MwSt
1.105,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PARKER |
Kennziffer | 938311Q |
Material Filterelement | mehrlagiges Glasfasermaterial inkl. Draht-Stützgewebe auf beiden Seiten |
Filterfeinheit | 6 µm |
Differenzdruck | 800 L/min bei 0,207 bar ΔP |
ß-Verhältnis | 6 |
Min. Collapse Druckprüfung nach ISO2941 | >20 bar |
Material Dichtung | FKM |
A | 143,5 mm |
C | 96,5 mm |
D | 143,5 mm |
E | 921 mm |
G | 95,5 mm |
H | 24,5 mm |