

141,50 €/ Stückexkl. MwSt
168,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PARKER |
Kennziffer | 938284Q |
Material Filterelement | mehrlagiges Glasfasermaterial inkl. Draht-Stützgewebe auf beiden Seiten |
Filterfeinheit | 20 µm |
Differenzdruck | 330 L/min bei 0,35 bar ΔP |
ß-Verhältnis | 20 |
Min. Collapse Druckprüfung nach ISO2941 | >20 bar |
Material Dichtung | FKM |
A | 94,5 mm |
C | 48,2 mm |
D | 94,5 mm |
E | 194 mm |
G | 45,8 mm |
H | 13,5 mm |