

239,10 €/ Stückexkl. MwSt
284,53 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | PARKER |
Kennziffer | 937070Q |
Material Filterelement | mehrlagiges Glasfasermaterial inkl. Draht-Stützgewebe auf beiden Seiten |
Filterfeinheit | 6 µm |
Differenzdruck | 280 L/min bei 0,47 bar ΔP |
ß-Verhältnis | 6 |
Min. Collapse Druckprüfung nach ISO2941 | >20 bar |
Material Dichtung | FKM |
A | 69 mm |
B | 34,2 mm |
D | 69 mm |
E | 355 mm |